Motion
8312
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 2.136 pulg. de diámetro del eje, 2.909 pulg. de diámetro exterior, 0.310 pulg. de ancho general, diseño 272 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01317816
No. Fabricante 8312
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 2.136 pulg. de diámetro del eje, 2.909 pulg. de diámetro exterior, 0.310 pulg. de ancho general, diseño 272 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01317816
No. Fabricante 8312
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    2.909 pulg.
  • Ancho general
    0.310 pulg.
  • Diámetro del eje
    2.136 pulg.
  • Peso
    0.13 lb

Detalles

  • Descripción de construcción
    Sello cargado sin resorte para retención de grasa
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 225°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño 272
  • Tipo de diseño
    272
  • Material labial
    Nitrilo
  • Tipo de labio
    Labio individual sin resorte
  • Número de Upc del fabricante
    053893467030
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    2000 fpm
  • Tolerancia de desalineación
    0.005 pulg.
  • Tipo de sello
    Labio individual sin resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Propósito general

Descripción general

Descripción del fabricante
8312 SELLO DE ACEITE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo