Motion
3543
Sello de aceite de silicona - Rígido, 35 mm Diámetro del eje, 55.04 mm OD, 14.66 mm Anchura general, Diseño 57 , Material labial de silicona
Artículo MI #01317823
No. Fabricante 3543
Precio38.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de silicona - Rígido, 35 mm Diámetro del eje, 55.04 mm OD, 14.66 mm Anchura general, Diseño 57 , Material labial de silicona
Artículo MI #01317823
No. Fabricante 3543
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
Precio38.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    55.04 mm
  • Ancho general
    14.66 mm
  • Diámetro del eje
    35 mm
  • Peso
    0.14 lb

Detalles

  • Carcasa
    Con estuche interior
  • Descripción de construcción
    Labio doble, cargado por resorte con estuche interior
  • Rango de temperatura continua
    -80 a 350°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño 57
  • Tipo de diseño
    57
  • Material labial
    Silicona
  • Tipo de labio
    Múltiples labios con resorte
  • Número de Upc del fabricante
    053893464459
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    3000 fpm
  • Tolerancia de desalineación
    0.015 pulg. a 800 rpm; 0.010 pulg. a 4200 rpm
  • Tipo de sello
    Labio doble con resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Propósito general

Descripción general

Descripción del fabricante
3543 SELLO DE ACEITE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo