Motion
4762N
Sello de aceite de poliacrilato: sólido, 1.618 pulg. de diámetro del eje, 2.849 pulg. de diámetro exterior, 0.500 pulg. de ancho general, diseño 74 , material labial de elastómero de poliacrilato (ACM)
Artículo MI #01317836
No. Fabricante 4762N
Precio18.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de poliacrilato: sólido, 1.618 pulg. de diámetro del eje, 2.849 pulg. de diámetro exterior, 0.500 pulg. de ancho general, diseño 74 , material labial de elastómero de poliacrilato (ACM)
Artículo MI #01317836
No. Fabricante 4762N
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
Su precio$18.12/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    2.849 pulg.
  • Ancho general
    0.500 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.618 pulg.
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Carcasa
    Sin caja interior
  • Descripción de construcción
    Labio doble, cargado por resorte sin estuche interior
  • Rango de temperatura continua
    -20 a 300°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño 74
  • Tipo de diseño
    74
  • Material labial
    Poliacrilato
  • Tipo de labio
    Múltiples labios con resorte
  • Número de Upc del fabricante
    053893510460
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos nacionales Timken
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    3000 fpm
  • Tolerancia de desalineación
    0.015 pulg. a 800 rpm; 0.010 pulg. a 4200 rpm
  • Tipo de sello
    Labio doble con resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Propósito general

Descripción general

Descripción del fabricante
4762N SELLO DE ACEITE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle