Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del eje2.250 pulg.
- Peso0.09 lb
- Ancho0.539 pulg.
Detalles
- Descripción de construcciónSellos de anilla en V Forsheda de caucho
- Rango de temperatura continua-40 a 225 °F
- Sección transversal0.539 pulg.
- Tipo de diseñoVRS1
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Tipo de selloJunta de empaquetadura Block Vee
- Aplicación típicaPropósito general
- UPC_NO053893501185