Motion
1932
Sello de aceite de nitrilo - Rígido, eje de 56 mm de diámetro, 68.28 mm de diámetro exterior, ancho total de 10 mm, diseño 49 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01317874
No. Fabricante 1932
Precio41.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de nitrilo - Rígido, eje de 56 mm de diámetro, 68.28 mm de diámetro exterior, ancho total de 10 mm, diseño 49 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01317874
No. Fabricante 1932
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
Precio41.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    68.28 mm
  • Ancho general
    10 mm
  • Diámetro del eje
    56 mm
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Descripción de construcción
    Sello cargado sin resorte para retención de grasa
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 225°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño 49
  • Tipo de diseño
    49
  • Material labial
    Nitrilo
  • Tipo de labio
    Múltiples labios sin resorte
  • Número de Upc del fabricante
    053893463223
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    2000 fpm
  • Tolerancia de desalineación
    0.005 pulg.
  • Tipo de sello
    Labio individual sin resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Propósito general

Descripción general

Descripción del fabricante
1932 SELLO DE ACEITE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo