Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior3.005 pulg.
- Ancho general0.400 pulg.
- Diámetro del eje2.330 pulg.
- Peso0.14 lb
Detalles
- CarcasaSin caja interior
- Descripción de construcciónLabio único, cargado por resorte sin estuche interior
- Rango de temperatura continua-20 a 300°F
- Descripción Palabra claveDiseño 48
- Tipo de diseño48
- Material labialPoliacrilato
- Tipo de labioLabio único con resorte
- Número de Upc del fabricante053893464831
- Velocidad máxima de superficie del eje3000 fpm
- Tolerancia de desalineación0.015 pulg. a 800 rpm; 0.010 pulg. a 4200 rpm
- Tipo de selloLabio único con resorte
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaPropósito general