Motion
223340
Sello de aceite de nitrilo - Rígido, eje de 33 mm de diámetro, 47.20 mm de diámetro exterior, ancho total de 8 mm, diseño 32 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01317927
No. Fabricante 223340
Precio22.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de nitrilo - Rígido, eje de 33 mm de diámetro, 47.20 mm de diámetro exterior, ancho total de 8 mm, diseño 32 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01317927
No. Fabricante 223340
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
Precio22.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    47.20 mm
  • Ancho general
    8 mm
  • Diámetro del eje
    33 mm
  • Peso
    0.07 lb

Detalles

  • Carcasa
    Sin caja interior
  • Descripción de construcción
    Labio doble, cargado por resorte sin estuche interior
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 225°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño 32
  • Tipo de diseño
    32
  • Material labial
    Nitrilo
  • Tipo de labio
    Múltiples labios con resorte
  • Número de Upc del fabricante
    053893470412
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    3000 fpm
  • Tolerancia de desalineación
    0.015 pulg. a 800 rpm; 0.010 pulg. a 4200 rpm
  • Tipo de sello
    Labio doble con resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Propósito general

Descripción general

Descripción del fabricante
223340 SELLO DE ACEITE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo