Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior2.625 pulg.
- Ancho general0.875 pulg.
- Diámetro del eje1.318 pulg.
- Peso0.23 lb
Detalles
- CarcasaSin caja interior
- Descripción de construcciónLabio único, cargado por resorte sin estuche interior, especial
- Rango de temperatura continua-40 a 225°F
- Descripción Palabra claveDiseño
- Material labialNitrilo
- Tipo de labioLabio único con resorte
- Número de Upc del fabricante053893464022
- Tipo de selloLabio único con resorte
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaEspecial: consulte a Federal Mogul