Motion
3942
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 2.500 pulg. de diámetro del eje, 3.231 pulg. de diámetro exterior, 0.190 pulg. de ancho general, diseño 284 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01317943
No. Fabricante 3942
Precio64.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 2.500 pulg. de diámetro del eje, 3.231 pulg. de diámetro exterior, 0.190 pulg. de ancho general, diseño 284 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01317943
No. Fabricante 3942
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
Precio64.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    3.231 pulg.
  • Ancho general
    0.190 pulg.
  • Diámetro del eje
    2.500 pulg.
  • Peso
    0.17 lb

Detalles

  • Descripción de construcción
    Sello cargado sin resorte para retención de grasa
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 225°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño 284
  • Tipo de diseño
    284
  • Material labial
    Nitrilo
  • Tipo de labio
    Múltiples labios sin resorte
  • Número de Upc del fabricante
    053893464824
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    2000 fpm
  • Tolerancia de desalineación
    0.005 pulg.
  • Tipo de sello
    Labio individual sin resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Propósito general

Descripción general

Descripción del fabricante
3942 SELLO DE ACEITE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo