Especificaciones
Dimensions
- Diámetro exterior1.444 pulg.
- Ancho general0.215 pulg.
- Diámetro del eje1.125 pulg.
- Peso0.04 lb
Details
- Descripción de construcciónSello cargado sin resorte para retención de grasa
- Rango de temperatura continua-40 a 225°F
- Descripción Palabra claveDiseño 31
- Tipo de diseño31
- Material labialNitrilo
- Tipo de labioMúltiples labios con resorte
- Número de Upc del fabricante053893472829
- Velocidad máxima de superficie del eje2000 fpm
- Tolerancia de desalineación0.005 pulg.
- Tipo de selloLabio individual sin resorte
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaPropósito general
Descripción general
Descripción del fabricante
313842 SELLO DE ACEITE