Motion
38617
Sello de PTFE de labio único - Sólido, 3.858 pulg. de diámetro del eje, 4.527 pulg. de diámetro exterior, 0.394 pulg. de ancho general, diseño SLA-SPL, material de labio de goma fluorada (FKM)
Artículo MI #01319838
No. Fabricante 38617
Precio130.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de PTFE de labio único - Sólido, 3.858 pulg. de diámetro del eje, 4.527 pulg. de diámetro exterior, 0.394 pulg. de ancho general, diseño SLA-SPL, material de labio de goma fluorada (FKM)
Artículo MI #01319838
No. Fabricante 38617
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
Precio130.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    4.527 pulg.
  • Ancho general
    0.394 pulg.
  • Diámetro del eje
    3.858 pulg.
  • Peso
    0.21 lb

Detalles

  • Diseño del caso
    Estuche metálico
  • Carcasa
    Acero
  • Descripción de construcción
    Sello de PTFE, caja metálica
  • Tipo de diseño
    SLA-SPL
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Material labial
    Caucho de flúor (FKM)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311492904
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Número de labios
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -5 a 390 °F
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Tipo de resorte
    Ninguna
  • Aplicación típica
    Motores

Descripción general

Descripción del fabricante
38617 SELLO DE ACEITE
  • Alta resistencia química
  • Soporta velocidades de hasta 5, 900 pies/min y soporta presiones de hasta 500 psi
  • Amplio rango de temperaturas de funcionamiento de –95 a +480 °F

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"