Motion
550074
Sello de aceite de labio único - Sólido, 1.000 pulg. de diámetro del eje, 1.442 pulg. de diámetro exterior, 0.250 pulg. de ancho general, diseño HMS1 , material labial de poliacrilato elastómero (ACM)
Artículo MI #01320602
No. Fabricante 550074
Precio19.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de labio único - Sólido, 1.000 pulg. de diámetro del eje, 1.442 pulg. de diámetro exterior, 0.250 pulg. de ancho general, diseño HMS1 , material labial de poliacrilato elastómero (ACM)
Artículo MI #01320602
No. Fabricante 550074
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
Precio19.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    1.442 pulg.
  • Ancho general
    0.250 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.000 pulg.
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Diseño del caso
    Estuche metálico
  • Carcasa
    Acero
  • Anillas en V compatibles
    400250;400251;400254;400255
  • Mangas de desgaste compatibles
    99814;99868
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite
  • Tipo de diseño
    HMS1
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Material labial
    Elastómero de poliacrilato (ACM)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311159814
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Número de labios
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 302 °F
  • Tolerancia a la presión
    7 psi
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    Acero al carbono
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Aplicación típica
    Extremos de rueda, ejes

Descripción general

Descripción del fabricante
550074 SELLO DE ACEITE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"