Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior0.9380 pulg.
- Ancho general0.4380 pulg.
- Diámetro del eje0.752 pulg.
- Peso0.06 lb
- Ancho del eje0.313 pulg.
- Ancho total para Speedi Slv0.438 pulg.
Detalles
- Número de Upc del fabricante053893523088
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoManga Redi-
- UPC_NO053893523088
Descripción general
- Construcción de acero inoxidable resistente y duradera que proporciona una superficie de sellado sin corrosión
- Construcción ultrafina que permite utilizar el tamaño de sellado original con una carga de labios adicional mínima