Especificaciones
Dimensions
- Diámetro del eje0.877 pulg.
- Peso0.12 lb
- Ancho del eje0.313 pulg.
- Ancho total para Speedi Slv0.438 pulg.
Details
- Número de Upc del fabricante053893523118
- Tipo de productoManga Redi-
- UPC_NO053893523118
Descripción general
Descripción del fabricante
99087 MANGUITO REDI
- Construcción de acero inoxidable resistente y duradera que proporciona una superficie de sellado sin corrosión
- Construcción ultrafina que permite utilizar el tamaño de sellado original con una carga de labios adicional mínima