Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior1.8590 pulg.
- Ancho general0.6880 pulg.
- Diámetro del eje1.565 pulg.
- Peso0.17 lb
- Ancho del eje0.563 pulg.
- Ancho total para Speedi Slv0.688 pulg.
Detalles
- Número de Upc del fabricante053893523460
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoManga Redi-
- UPC_NO053893523460
Descripción general
- Construcción de acero inoxidable resistente y duradera que proporciona una superficie de sellado sin corrosión
- Construcción ultrafina que permite utilizar el tamaño de sellado original con una carga de labios adicional mínima