Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del eje2.003 pulg.
- Peso0.20 lb
- Ancho del eje0.563 pulg.
- Ancho total para Speedi Slv0.688 pulg.
Detalles
- Número de Upc del fabricante053893523767
- Tipo de productoManga Redi-
- UPC_NO053893523767
Descripción general
- Construcción de acero inoxidable resistente y duradera que proporciona una superficie de sellado sin corrosión
- Construcción ultrafina que permite utilizar el tamaño de sellado original con una carga de labios adicional mínima