Motion
99212
Manguito Redi - 0.781 pulg. de ancho, material de acero inoxidable
Artículo MI #01320732
No. Fabricante 99212
Precio82.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito Redi - 0.781 pulg. de ancho, material de acero inoxidable
Artículo MI #01320732
No. Fabricante 99212
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
Precio82.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    2.4220 pulg.
  • Ancho general
    0.9380 pulg.
  • Diámetro del eje
    2.130 pulg.
  • Peso
    0.26 lb
  • Ancho del eje
    0.781 pulg.
  • Ancho total para Speedi Slv
    0.938 pulg.

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    053893523842
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Manga Redi-
  • UPC_NO
    053893523842

Descripción general

Descripción del fabricante
99212 MANGUITO REDI
  • Construcción de acero inoxidable resistente y duradera que proporciona una superficie de sellado sin corrosión
  • Construcción ultrafina que permite utilizar el tamaño de sellado original con una carga de labios adicional mínima

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo