Especificaciones
Dimensions
- Diámetro del eje2.844 pulg.
- Peso0.32 lb
- Ancho del eje0.500 pulg.
- Ancho total para Speedi Slv0.656 pulg.
Details
- Número de Upc del fabricante053893524320
- Tipo de productoManga Redi-
- UPC_NO053893524320
Descripción general
Descripción del fabricante
99282 MANGUITO REDI
- Construcción de acero inoxidable resistente y duradera que proporciona una superficie de sellado sin corrosión
- Construcción ultrafina que permite utilizar el tamaño de sellado original con una carga de labios adicional mínima