Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior3.2190 pulg.
- Ancho general0.9380 pulg.
- Diámetro del eje2.879 pulg.
- Peso0.32 lb
- Ancho del eje0.781 pulg.
- Ancho total para Speedi Slv0.938 pulg.
Detalles
- Número de Upc del fabricante053893524344
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoManga Redi-
- UPC_NO053893524344
Descripción general
- Construcción de acero inoxidable resistente y duradera que proporciona una superficie de sellado sin corrosión
- Construcción ultrafina que permite utilizar el tamaño de sellado original con una carga de labios adicional mínima