Motion
99300
Manguito Redi - 0.813 pulg. de ancho, material de acero inoxidable
Artículo MI #01320790
No. Fabricante 99300
Price$126.18/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito Redi - 0.813 pulg. de ancho, material de acero inoxidable
Artículo MI #01320790
No. Fabricante 99300

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$126.18/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro exterior
    3.4530 pulg.
  • Ancho general
    1.0000 pulg.
  • Diámetro del eje
    3.000 pulg.
  • Peso
    0.36 lb
  • Ancho del eje
    0.813 pulg.
  • Ancho total para Speedi Slv
    1.0000 pulg.

Details

  • Número de Upc del fabricante
    053893524443
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Manga Redi-
  • UPC_NO
    053893524443

Descripción general

Descripción del fabricante
99300 MANGUITO REDI
  • Construcción de acero inoxidable resistente y duradera que proporciona una superficie de sellado sin corrosión
  • Construcción ultrafina que permite utilizar el tamaño de sellado original con una carga de labios adicional mínima

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo