Motion
99312
Manguito Redi - 0.813 pulg. de ancho, material de acero inoxidable
Artículo MI #01320793
No. Fabricante 99312
Precio109.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito Redi - 0.813 pulg. de ancho, material de acero inoxidable
Artículo MI #01320793
No. Fabricante 99312
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
Precio109.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    3.5310 pulg.
  • Ancho general
    1.0000 pulg.
  • Diámetro del eje
    3.126 pulg.
  • Peso
    0.59 lb
  • Ancho del eje
    0.813 pulg.
  • Ancho total para Speedi Slv
    1.000 pulg.

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    053893524481
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Manga Redi-
  • UPC_NO
    053893524481

Descripción general

Descripción del fabricante
99312 MANGUITO REDI
  • Construcción de acero inoxidable resistente y duradera que proporciona una superficie de sellado sin corrosión
  • Construcción ultrafina que permite utilizar el tamaño de sellado original con una carga de labios adicional mínima

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo