Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior4.0310 pulg.
- Ancho general1.0000 pulg.
- Diámetro del eje3.629 pulg.
- Peso0.54 lb
- Ancho del eje0.813 pulg.
- Ancho total para Speedi Slv1.000 pulg.
Detalles
- Número de Upc del fabricante053893524764
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoManga Redi-
- UPC_NO053893524764
Descripción general
- Construcción de acero inoxidable resistente y duradera que proporciona una superficie de sellado sin corrosión
- Construcción ultrafina que permite utilizar el tamaño de sellado original con una carga de labios adicional mínima