Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior3.751 pulg.
- Ancho general0.625 pulg.
- Diámetro del eje2.875 pulg.
- Peso0.55 lb
- Ancho0.625 pulg.
Detalles
- Tipo de conjuntoManguito de sellado y desgaste
- El kit consta de(1) junta 29867 , (1) manguito 81474
- Material labialPoliacrilato
- Número de Upc del fabricante085311001670
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 300 °F
- UPC_NO085311001670
Descripción general
Descripción del fabricante
1243 SELLO DE ACEITE