Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior3.428 pulg.
- Ancho general1.000 pulg.
- Diámetro del eje2.375 pulg.
- Peso0.61 lb
- Ancho1.000 pulg.
Detalles
- Tipo de conjuntoManguito de sellado y desgaste
- El kit consta de(1) junta 24949 , (1) manguito 81473
- Material labialPoliacrilato
- Número de Upc del fabricante085311001687
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 300 °F
- UPC_NO085311001687