Motion
5510
Sello de grasa de labio único - Sólido, 0.563 pulg. de diámetro del eje, 0.813 pulg. de diámetro exterior, 0.126 pulg. de ancho general, diseño HM1 , material de labio de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01321121
No. Fabricante 5510
Precio15.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de grasa de labio único - Sólido, 0.563 pulg. de diámetro del eje, 0.813 pulg. de diámetro exterior, 0.126 pulg. de ancho general, diseño HM1 , material de labio de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01321121
No. Fabricante 5510

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio15.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    0.813 pulg.
  • Ancho general
    0.126 pulg.
  • Diámetro del eje
    0.563 pulg.
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Diseño del caso
    Estuche metálico
  • Carcasa
    Acero
  • Anillas en V compatibles
    400140;400141;400144;400145
  • Mangas de desgaste compatibles
    99056
  • Descripción de construcción
    Sello de grasa
  • Tipo de diseño
    HM1
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Tipo de lubricante
    Grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311003810
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Número de labios
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 210 °F
  • Tolerancia a la presión
    3 psi
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Tipo de resorte
    Ninguna
  • Aplicación típica
    Equipo agrícola lubricado con grasa, extremos de ruedas, ejes, rodillos y transportadores

Descripción general

Descripción del fabricante
5510 SELLO DE ACEITE
  • Se utiliza para aplicaciones lubricadas con grasa moderadamente exigentes
  • Para uso en aplicaciones que funcionan a velocidades moderadas
  • Exclusión máxima, cara con el labio hacia fuera

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo