Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior5.754 pulg.
- Ancho general0.995 pulg.
- Diámetro del eje4.000 pulg.
- Peso0.75 lb
Detalles
- Descripción de construcciónSello de rueda Plus-One Piece, 4 labios de sellado, con resorte
- Rango de temperatura continua-40 a 300°F
- Descripción Palabra claveDiseño PLUS XL
- Tipo de diseñoMÁS XL
- Material labialDuratemp (H) - Nitrilo hidrogentado
- Número de Upc del fabricante085311298360
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Sellos CR (SKF)
- Velocidad máxima de superficie del eje5000 fpm
- Tolerancia de desalineación0.020 pulg. (TIR) Máx.
- Tolerancia a la presión2 psi
- Tipo de selloLabio cuádruple con resorte
- Sólido/DivididoSólido
Descripción general
- El sello incluye el diseño labial con sello de onda patentado Skf líder en la industria para un mejor rendimiento.
- Scotseal Plusxl no requiere herramientas de instalación especiales.