Motion
43761
Sello de aceite Duratemp H (HNBR) - Sólido, diám. eje 4.3750 in, D.E. 5.900 in, ancho general 1.0000 in, MÁS diseño XL, Duratemp (H) - Material labio de nitrilo hidrogentado
Artículo MI #01321158
No. Fabricante 43761
Precio154.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite Duratemp H (HNBR) - Sólido, diám. eje 4.3750 in, D.E. 5.900 in, ancho general 1.0000 in, MÁS diseño XL, Duratemp (H) - Material labio de nitrilo hidrogentado
Artículo MI #01321158
No. Fabricante 43761
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
Precio154.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    5.900 pulg.
  • Ancho general
    1.000 pulg.
  • Diámetro del eje
    4.375 pulg.
  • Peso
    0.70 lb

Detalles

  • Descripción de construcción
    Sello de rueda Plus-One Piece, 4 labios de sellado, con resorte
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 300°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño PLUS XL
  • Tipo de diseño
    MÁS XL
  • Material labial
    Duratemp (H) - Nitrilo hidrogentado
  • Número de Upc del fabricante
    085311298308
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    5000 fpm
  • Tolerancia de desalineación
    0.020 pulg. (TIR) Máx.
  • Tolerancia a la presión
    2 psi
  • Tipo de sello
    Labio cuádruple con resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
43761 SELLO ESCOTADO ANTIGUO 43763
  • El sello incluye el diseño labial con sello de onda patentado Skf líder en la industria para un mejor rendimiento.
  • Scotseal Plusxl no requiere herramientas de instalación especiales.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo