Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior1.187 pulg.
- Ancho general0.125 pulg.
- Diámetro del eje0.688 pulg.
- Peso0.02 lb
Detalles
- CarcasaCarcasa metálica
- Descripción de construcciónSello cargado sin resorte para retención de grasa
- Rango de temperatura continua-40 a 250°F
- Descripción Palabra claveDiseño HM14
- Tipo de diseñoHM14
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Tipo de labioLabio de sellado
- Número de Upc del fabricante085311005074
- Velocidad máxima de superficie del eje2000 fpm
- Tolerancia a la presión3 psi a 0-2000 fpm
- Tipo de selloLabio individual sin resorte
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaLas aplicaciones típicas son rodillos transportadores y ruedas de vehículos.
Descripción general
- Carcasa de metal
- Sin carga de primavera
- Una sola boquilla para retención de grasa o exclusión de suciedad en aplicaciones con velocidades más lentas.