Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior2.874 pulg.
- Ancho general0.315 pulg.
- Diámetro del eje2.205 pulg.
- Peso0.16 lb
Detalles
- Rango de temperatura continua-40 a 300°F
- Descripción Palabra claveDiseño del KIT
- Tipo de diseñoKIT
- Material labialElastómero de poliacrilato (ACM)
- Número de Upc del fabricante085311291989
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Sellos CR (SKF)
- Sólido/DivididoSólido
Descripción general
- Sello Skf(S) y/o componente(S) de sello o accesorios empaquetados en un kit en caja.