Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior9.000 pulg.
- Ancho general0.625 pulg.
- Diámetro del eje7.750 pulg.
- Peso2.7 lb
Detalles
- CarcasaCarcasa metálica
- Rango de temperatura continua-40 a 400°F
- Descripción Palabra claveDiseño HDS1
- Tipo de diseñoHDS1
- Material labialCaucho de flúor (FKM)
- Tipo de labioLabio de sellado con resorte
- Velocidad máxima de superficie del eje5000 fpm
- Tolerancia a la presión10-15 psi
- Tipo de selloLabio único con resorte
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaPara aplicaciones generales.
Descripción general
- Carcasa de metal
- Cargado por resorte con bloqueo por resorte
- Empaquetadura de caucho preformada de una sola boquilla recubierta con un sello de acero de alta resistencia
- Montado.