Motion
13956
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 1.375 pulg. de diámetro del eje, 4.577 pulg. de diámetro exterior, 0.259 pulg. de ancho general, diseño J5 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01321376
No. Fabricante 13956
Precio69.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 1.375 pulg. de diámetro del eje, 4.577 pulg. de diámetro exterior, 0.259 pulg. de ancho general, diseño J5 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01321376
No. Fabricante 13956
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
Precio69.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    4.577 pulg.
  • Ancho general
    0.259 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.375 pulg.
  • Peso
    0.16 lb

Detalles

  • Carcasa
    Carcasa metálica
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 250°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño J5
  • Tipo de diseño
    J5
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Número de Upc del fabricante
    085311013437
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Tipo de sello
    Labio único con resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    En general, se denominan pernos en los tipos.

Descripción general

Descripción del fabricante
13956 SELLO DE ACEITE
  • Carcasa de metal
  • Lazo único
  • Cargado por resorte
  • Ajuste a presión en la brida atornillada.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo