Motion
22742
Sello de PTFE de labio único - Sólido, 2.272 pulg. de diámetro del eje, 2.656 pulg. de diámetro exterior, 0.250 pulg. de ancho general, diseño SL1 , material de labio de politetrafluoroetileno (PTFE)
Artículo MI #01321519
No. Fabricante 22742
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de PTFE de labio único - Sólido, 2.272 pulg. de diámetro del eje, 2.656 pulg. de diámetro exterior, 0.250 pulg. de ancho general, diseño SL1 , material de labio de politetrafluoroetileno (PTFE)
Artículo MI #01321519
No. Fabricante 22742
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    2.656 pulg.
  • Ancho general
    0.250 pulg.
  • Diámetro del eje
    2.272 pulg.
  • Peso
    0.09 lb

Detalles

  • Diseño del caso
    Estuche metálico
  • Carcasa
    Acero
  • Descripción de construcción
    Sello de PTFE, caja metálica
  • Tipo de diseño
    SL1
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Material labial
    Politetrafluoroetileno (PTFE)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311025317
  • Número de labios
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -90 a 480 °F
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Tipo de resorte
    Ninguna
  • Aplicación típica
    Motores, bombas, cajas de cambios

Descripción general

Descripción del fabricante
22742 SELLO DE ACEITE
  • Alta resistencia química
  • Soporta velocidades de hasta 5, 900 pies/min y soporta presiones de hasta 500 psi
  • Amplio rango de temperaturas de funcionamiento de –95 a +480 °F

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo