Motion
25445
Sello de aceite de doble labio: sólido, 2.500 pulg. de diámetro del eje, 4.035 pulg. de diámetro exterior, 0.640 pulg. de ancho general, diseño HMSA14 , material labial de elastómero de poliacrilato (ACM)
Artículo MI #01321554
No. Fabricante 25445
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de doble labio: sólido, 2.500 pulg. de diámetro del eje, 4.035 pulg. de diámetro exterior, 0.640 pulg. de ancho general, diseño HMSA14 , material labial de elastómero de poliacrilato (ACM)
Artículo MI #01321554
No. Fabricante 25445
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    4.035 pulg.
  • Ancho general
    0.640 pulg.
  • Diámetro del eje
    2.500 pulg.
  • Peso
    0.29 lb

Detalles

  • Diseño del caso
    Diámetro exterior de goma, parachoques en la cara
  • Carcasa
    Acero recubierto de caucho
  • Anillas en V compatibles
    400650;400651;400654;400655;400659
  • Mangas de desgaste compatibles
    99248;99250;99253;99840
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite
  • Tipo de diseño
    HMSA14
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Material labial
    Elastómero de poliacrilato (ACM)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311027427
  • Número de labios
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 302 °F
  • Tolerancia a la presión
    7 psi
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    Acero al carbono
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Aplicación típica
    Piñón, ejes

Descripción general

Descripción del fabricante
25445 SELLO DE ACEITE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo