Motion
26289
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 2.625 pulg. de diámetro del eje, 3.751 pulg. de diámetro exterior, 0.715 pulg. de ancho general, diseño TL4 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01321557
No. Fabricante 26289
Precio136.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 2.625 pulg. de diámetro del eje, 3.751 pulg. de diámetro exterior, 0.715 pulg. de ancho general, diseño TL4 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01321557
No. Fabricante 26289
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
Precio136.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    3.751 pulg.
  • Ancho general
    0.715 pulg.
  • Diámetro del eje
    2.625 pulg.
  • Peso
    0.30 lb

Detalles

  • Carcasa
    Carcasa metálica
  • Descripción de construcción
    Sellos de grasa para entornos muy contaminados
  • Descripción Palabra clave
    Diseño TL4
  • Tipo de diseño
    TL4
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Labio de sellado con resorte, tres elementos de sellado
  • Número de Upc del fabricante
    085311027892
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    500 fpm
  • Tolerancia a la presión
    3 psi a 0-2000 fpm
  • Tipo de sello
    Labio triple sin resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    La aplicación típica para el tipo Tl de uso intensivo es para condiciones severas como las flechas de disco.

Descripción general

Descripción del fabricante
26289 SELLO DE ACEITE
  • Serie de tres labios; carcasa metálica
  • Sin carga de primavera
  • Tres labios preformados (Multi-Lip)
  • Montado.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo