Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior4.180 pulg.
- Ancho general0.750 pulg.
- Diámetro del eje3.187 pulg.
- Peso0.35 lb
Detalles
- CarcasaCon estuche interior
- Descripción de construcciónLabio doble, cargado por resorte con estuche interior
- Rango de temperatura continua-40 a 250°F
- Descripción Palabra claveDiseño HMSHA4
- Tipo de diseñoHMSHA4
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Número de Upc del fabricante085311031011
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Sellos CR (SKF)
- Velocidad máxima de superficie del eje3600 fpm
- Tolerancia a la presión10 psi a 0-1000 fpm
- Tipo de selloLabio doble con resorte
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaRecomendado cuando el montaje del eje esté contra el labio.
Descripción general
- Carcasa metálica con estuche interior de alta resistencia
- Cargado por resorte
- Labio individual con labio/lápiz de polvo sucio auxiliar ("Doble labio")
- Puede incluir Protector de eslinga/brida/roca.