Motion
34700
Sello de aceite de doble labio: sólido, 3.469 pulg. de diámetro del eje, 4.626 pulg. de diámetro exterior, 0.625 pulg. de ancho general, diseño CRSA1 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01321579
No. Fabricante 34700
Precio84.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de doble labio: sólido, 3.469 pulg. de diámetro del eje, 4.626 pulg. de diámetro exterior, 0.625 pulg. de ancho general, diseño CRSA1 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01321579
No. Fabricante 34700
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
Precio84.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    4.626 pulg.
  • Ancho general
    0.625 pulg.
  • Diámetro del eje
    3.469 pulg.
  • Peso
    0.23 lb

Detalles

  • Diseño del caso
    Estuche metálico
  • Carcasa
    Acero
  • Anillas en V compatibles
    400900;400901;400904;400905
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite
  • Tipo de diseño
    CRSA1
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311032087
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Número de labios
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 210 °F
  • Tolerancia a la presión
    10 psi
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    Acero al carbono
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Aplicación típica
    Cajas de cambios, transmisiones, motores, reductores de velocidad, extremos de las ruedas, rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
34700 SELLO DE ACEITE
  • Los sellos están diseñados con una carcasa metálica de acero
  • Cuenta con un labio de sellado con resorte convencional

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo