Motion
522928
Sello de aceite de poliacrilato - 3.250 pulg. de diámetro del eje, 4.364 pulg. de diámetro exterior, 0.497 pulg. de ancho general, diseño HMS, material labial de poliacrilato elastómero (ACM)
Artículo MI #01321616
No. Fabricante 522928
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de poliacrilato - 3.250 pulg. de diámetro del eje, 4.364 pulg. de diámetro exterior, 0.497 pulg. de ancho general, diseño HMS, material labial de poliacrilato elastómero (ACM)
Artículo MI #01321616
No. Fabricante 522928
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    4.364 pulg.
  • Ancho general
    0.497 pulg.
  • Diámetro del eje
    3.250 pulg.
  • Peso
    0.343 lb

Detalles

  • Carcasa
    Carcasa metálica
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 300°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño de HMS
  • Tipo de diseño
    HMS
  • Material labial
    Elastómero de poliacrilato (ACM)
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    3600 fpm
  • Tolerancia a la presión
    10 psi a 0-1000 fpm
  • Tipo de sello
    Labio único con resorte
  • Aplicación típica
    Motores, ejes, transmisiones, bombas, motores, reductores de velocidad, muchos otros usos industriales.

Descripción general

Descripción del fabricante
522928 SELLO DE ACEITE
  • Carcasa metálica
  • Cargado por resorte
  • Sello de una sola boquilla.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo