Motion
45103
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 4.500 pulg. de diámetro del eje, 5.876 pulg. de diámetro exterior, 0.984 pulg. de ancho general, diseño SCOT1 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01321634
No. Fabricante 45103
Precio116.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 4.500 pulg. de diámetro del eje, 5.876 pulg. de diámetro exterior, 0.984 pulg. de ancho general, diseño SCOT1 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01321634
No. Fabricante 45103
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
Precio116.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    5.876 pulg.
  • Ancho general
    0.984 pulg.
  • Diámetro del eje
    4.500 pulg.
  • Peso
    0.75 lb

Detalles

  • Descripción de construcción
    Sello de rueda Classic de una pieza, 3 labios de sellado con resorte
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 250°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño SCOT1
  • Tipo de diseño
    SCOT1
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Número de Upc del fabricante
    085311036061
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    2000 fpm
  • Tolerancia de desalineación
    0.020 pulg. (TIR) Máx.
  • Tolerancia a la presión
    2 psi
  • Tipo de sello
    Labio triple con resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Para obtener información sobre la aplicación, instrucciones de instalación e intercambios, consulte el catálogo de Skf n.o 457601

Descripción general

Descripción del fabricante
45103 SELLO ESCOTÁSICO
  • El conjunto del sello se ajusta a presión en el orificio mediante herramientas de instalación Scotseal.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo