Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior6.440 pulg.
- Ancho general0.500 pulg.
- Diámetro del eje4.875 pulg.
- Peso0.15 lb
Detalles
- CarcasaSin caja interior
- Descripción de construcciónLabio único, cargado por resorte sin estuche interior
- Rango de temperatura continua-40 a 250°F
- Descripción Palabra claveDiseño CRW3
- Tipo de diseñoCRW3
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Número de Upc del fabricante085311037129
- Velocidad máxima de superficie del eje2000 fpm
- Tolerancia a la presión90 psi a 0 fpm
- Tipo de selloLabio único con resorte
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaMotores, ejes, transmisiones, bombas, motores, reductores de velocidad, muchos otros usos industriales.
Descripción general
- Caja metálica con caja bridada invertida
- Cargado por resorte
- Sello de una sola boquilla con sello de onda hidrodinámico líder en la industria.