Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior7.330 pulg.
- Ancho general0.500 pulg.
- Diámetro del eje6.204 pulg.
- Peso0.51 lb
Detalles
- Diseño del casoEstuche metálico, interior
- CarcasaAcero
- Anillas en V compatibles401600;401601;401602;401604;401605;401606;401608
- Mangas de desgaste compatibles99620
- Descripción de construcciónSello de aceite, labio de acción
- Tipo de diseñoALH1
- Método de instalaciónAjuste a presión de la carcasa
- Material labialCaucho de silicona (MVQ)
- Tipo de labioLabio recto
- Tipo de lubricanteAceite
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante085311038959
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Sellos CR (SKF)
- Número de labios1
- Rango de temperatura de funcionamiento-90 a 320 °F
- Tipo de selloSello del eje giratorio/Sello del eje radial
- Sólido/DivididoSólido
- Material del resorteAcero al carbono
- Tipo de resorteResorte de jerárquica
- Aplicación típicaMotores