Motion
B1T10
Tapón de uso general - Material del cuerpo de latón, sin válvula, NPTF 1/8 pulg., rosca macho 1/8 – 27 , psi 2800 psi, tamaño del cuerpo 1/8 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #01321882
No. Fabricante B1T10
Precio8.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón de uso general - Material del cuerpo de latón, sin válvula, NPTF 1/8 pulg., rosca macho 1/8 – 27 , psi 2800 psi, tamaño del cuerpo 1/8 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #01321882
No. Fabricante B1T10
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
Precio8.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1/8 – 27 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    1/8 pulg.
  • Hexagonal
    0.44 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Transferencia de fluido, neumática
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Presión de estallido
    11200 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Manual
  • Descripción Palabra clave
    1/8 pulg. NPTF, rosca macho 1/8 – 27
  • Caudal
    2.70 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF macho
  • Material del sello
    Buna-N
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/8 pulg.
  • Tipo de válvula
    Sin válvula
  • Presión de trabajo
    2800 psi
  • Rango de presión de trabajo
    2001 a 3000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
B1T10 BASE