Motion
504263
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 0.875 pulg. de diámetro del eje, 1.375 pulg. de diámetro exterior, 0.281 pulg. de ancho general, diseño SC, material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01322547
No. Fabricante 504263
Precio15.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 0.875 pulg. de diámetro del eje, 1.375 pulg. de diámetro exterior, 0.281 pulg. de ancho general, diseño SC, material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01322547
No. Fabricante 504263
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
Precio15.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    1.375 pulg.
  • Ancho general
    0.281 pulg.
  • Diámetro del eje
    0.875 pulg.
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Descripción de construcción
    Rascador hidráulico
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 250°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño SC
  • Tipo de diseño
    SC
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Un rascador externo, un labio rascador de goma interior
  • Número de Upc del fabricante
    085311048088
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Tolerancia de desalineación
    0.020 pulg.
  • Tolerancia a la presión
    Presión cero
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Para aplicaciones hidráulicas y neumáticas (alimentación de fluidos). El sellado de la suciedad de los cilindros y la eliminación de contaminantes sólidos de la varilla se pueden realizar de forma eficaz con este dispositivo de sellado único todo en uno.

Descripción general

Descripción del fabricante
504263 SELLO DE ACEITE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo