Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior7.000 pulg.
- Ancho general0.359 pulg.
- Diámetro del eje6.000 pulg.
- Peso0.545 lb
Detalles
- Descripción de construcciónRascador hidráulico
- Rango de temperatura continua-40 a 250°F
- Descripción Palabra claveDiseño SC
- Tipo de diseñoSC
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Tipo de labioUn rascador externo, un labio rascador de goma interior
- Número de Upc del fabricante085311048316
- Tolerancia de desalineación0.020 pulg.
- Tolerancia a la presiónPresión cero
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaPara aplicaciones hidráulicas y neumáticas (alimentación de fluidos). El sellado de la suciedad de los cilindros y la eliminación de contaminantes sólidos de la varilla se pueden realizar de forma eficaz con este dispositivo de sellado único todo en uno.