Motion
524383
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 15.313 pulg. de diámetro del eje, 0.750 pulg. de diámetro exterior, 0.938 pulg. de ancho general, diseño CT3 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01322771
No. Fabricante 524383
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 15.313 pulg. de diámetro del eje, 0.750 pulg. de diámetro exterior, 0.938 pulg. de ancho general, diseño CT3 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01322771
No. Fabricante 524383
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    0.750 pulg.
  • Ancho general
    0.938 pulg.
  • Diámetro del eje
    15.313 pulg.
  • Peso
    2.72 lb

Detalles

  • Descripción de construcción
    Sello del exlusor axial con banda de sujeción de acero inoxidable
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 250°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño CT3
  • Tipo de diseño
    CT3
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Labio cónico fino axial
  • Número de Upc del fabricante
    085311092494
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    5000 fpm
  • Tipo de sello
    Sello de extrusora axial con abrazadera
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Diseñado para aplicaciones de gran diámetro

Descripción general

Descripción del fabricante
524383 SELLO DE ACEITE
  • Junta de abrazadera axial
  • Labio axial
  • Sin carga de primavera
  • Construcción totalmente de goma con banda de retención
  • Sello del eje del labio radial para aceite o grasa

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo