Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior18.875 pulg.
- Ancho general0.938 pulg.
- Diámetro del eje17.688 pulg.
- Peso1.07 lb
Detalles
- Descripción de construcciónSello del exlusor axial con banda de sujeción de acero inoxidable
- Rango de temperatura continua-40 a 250°F
- Descripción Palabra claveDiseño CT3
- Tipo de diseñoCT3
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Tipo de labioLabio cónico fino axial
- Número de Upc del fabricante085311092524
- Velocidad máxima de superficie del eje5000 fpm
- Tipo de selloSello de extrusora axial con abrazadera
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaDiseñado para aplicaciones de gran diámetro
Descripción general
- Junta de abrazadera axial
- Labio axial
- Sin carga de primavera
- Construcción totalmente de goma con banda de retención
- Sello del eje del labio radial para aceite o grasa