Motion
525627
Junta de abrazadera axial dividida - Asiento de junta de 23.375 pulg. de diámetro, Asiento de junta de 0.938 pulg. de ancho, 1.375 pulg. de ancho ajustado, Material de caucho de nitrilo, Diseño CT1
Artículo MI #01322815
No. Fabricante 525627
Precio2,194.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta de abrazadera axial dividida - Asiento de junta de 23.375 pulg. de diámetro, Asiento de junta de 0.938 pulg. de ancho, 1.375 pulg. de ancho ajustado, Material de caucho de nitrilo, Diseño CT1
Artículo MI #01322815
No. Fabricante 525627
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
Precio2,194.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho ajustado
    1.375 pulg.
  • Diámetro del asiento del sello
    23.375 pulg.
  • Ancho del asiento del sello
    0.938 pulg.
  • Peso
    4.40 lb

Detalles

  • Tipo de diseño
    CT1
  • Método de instalación
    Abrazadera de banda de acero inoxidable
  • Código de labio
    NBR
  • Material labial
    Goma de nitrilo
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311092807
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 210 °F
  • Tipo de sello
    Sello axial / Sello de abrazadera axial
  • Aplicación típica
    Fresas de laminación en frío, maquinaria general, fresadoras de bandas en caliente, cajas de engranajes industriales, fresadora de papel, fresadoras de laminación
  • UPC_NO
    085311092807

Descripción general

Descripción del fabricante
525627 SELLO DE ACEITE
  • Las juntas de abrazadera axial no giran, sino que se sellan axialmente contra una superficie giratoria
  • Se puede utilizar como sello primario o secundario en aplicaciones contaminadas
  • Hecho de tiras perfiladas de goma no reforzada
  • Sostenido firmemente en su posición por abrazaderas de banda de acero

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"