Motion
592028
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 9.000 pulg. de diámetro del eje, 11.000 pulg. de diámetro exterior, 1.250 pulg. de ancho general, diseño HDSD1 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01323455
No. Fabricante 592028
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 9.000 pulg. de diámetro del eje, 11.000 pulg. de diámetro exterior, 1.250 pulg. de ancho general, diseño HDSD1 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01323455
No. Fabricante 592028
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    11.000 pulg.
  • Ancho general
    1.250 pulg.
  • Diámetro del eje
    9.000 pulg.
  • Peso
    5.68 lb

Detalles

  • Carcasa
    Carcasa metálica
  • Descripción de construcción
    Sello metálico, carga por resorte doble, elemento doble, opuesto
  • Descripción Palabra clave
    Diseño HDSD1
  • Tipo de diseño
    HDSD1
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Número de Upc del fabricante
    085311095129
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    5000 fpm
  • Tolerancia a la presión
    10-15 psi
  • Tipo de sello
    Labio doble con resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Se utiliza para aplicaciones que requieren las sepcionES-ES de dos fluidos.

Descripción general

Descripción del fabricante
592028 SELLO DE ACEITE
  • Doble carcasa metálica
  • Elementos Hds cargados por resorte en un solo estuche para una instalación más sencilla con bordes de sellado opuestos destinados a la separación de medios dobles.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"