Motion
592380
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 8.250 pulg. de diámetro del eje, 10.250 pulg. de diámetro exterior, 1.750 pulg. de ancho general, diseño HDSE1 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01323523
No. Fabricante 592380
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 8.250 pulg. de diámetro del eje, 10.250 pulg. de diámetro exterior, 1.750 pulg. de ancho general, diseño HDSE1 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01323523
No. Fabricante 592380
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    10.250 pulg.
  • Ancho general
    1.750 pulg.
  • Diámetro del eje
    8.250 pulg.
  • Peso
    5.24 lb

Detalles

  • Carcasa
    Carcasa metálica
  • Descripción de construcción
    Sello metálico revestido, con resorte doble, elemento doble
  • Descripción Palabra clave
    Diseño HDSE1
  • Tipo de diseño
    HDSE1
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Número de Upc del fabricante
    085311095365
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    5000 fpm
  • Tolerancia a la presión
    10-15 psi
  • Tipo de sello
    Labio doble con resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Se utiliza cuando se desea un sello de respaldo para fines de retención o exclusión.

Descripción general

Descripción del fabricante
592380 SELLO DE ACEITE
  • Carcasa de metal
  • Cargado por resorte
  • Elemento de sellado de una sola boquilla y un elemento de exclusión auxiliar de suciedad/polvo ("doble boquilla").

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"