Motion
709003
Sello de aceite de nitrilo - Sólido, 0.688 pulg. de diámetro del eje, 0.990 pulg. de diámetro exterior, 0.203 pulg. de ancho general, diseño WS, material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01323943
No. Fabricante 709003
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de nitrilo - Sólido, 0.688 pulg. de diámetro del eje, 0.990 pulg. de diámetro exterior, 0.203 pulg. de ancho general, diseño WS, material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01323943
No. Fabricante 709003
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    0.990 pulg.
  • Ancho general
    0.203 pulg.
  • Diámetro del eje
    0.688 pulg.
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Descripción de construcción
    Hidráulico/neumático
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 250°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño de WS
  • Tipo de diseño
    WS
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Limpiador de doble labio, sin activador ni resorte, activado hidráulicamente
  • Número de Upc del fabricante
    085311078504
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Diseñado para varillas recíprocas. Como limpiaparabrisas, excluye la suciedad y los contaminantes que protegen el sello de la varilla y los componentes internos.

Descripción general

Descripción del fabricante
709003 SELLO DE ACEITE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno