Especificaciones
Dimensions
- Diámetro exterior2.115 pulg.
- Ancho general0.219 pulg.
- Diámetro del eje1.750 pulg.
- Peso0.03 lb
Details
- Descripción de construcciónHidráulico/neumático
- Rango de temperatura continua-40 a 250°F
- Descripción Palabra claveDiseño de WS
- Tipo de diseñoWS
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Tipo de labioLimpiador de doble labio, sin activador ni resorte, activado hidráulicamente
- Número de Upc del fabricante085311078597
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaDiseñado para varillas recíprocas. Como limpiaparabrisas, excluye la suciedad y los contaminantes que protegen el sello de la varilla y los componentes internos.
Descripción general
Descripción del fabricante
709012 SELLO DE ACEITE